AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FOSNOVA - FOS220908371241 ALIM.DIMM. 0908 LED DALI 20W-700MA - 220908371241

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza di uscita - 17...17 W

  • Corrente di uscita - 700...700 mA

  • Altezza - 26 mm

  • Larghezza - 51 mm

  • Lunghezza - 155 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016535065553

Codice prodotto

FOS220908371241

Cod. produttore

220908371241

Produttore

FOS

Potenza di uscita:

17...17 W

Corrente di uscita:

700...700 mA

Altezza:

26 mm

Larghezza:

51 mm

Lunghezza:

155 mm

Alimentatoe LED Dimmerabile DALI 17W 700mA. Morsetti a vite 1,5mmq. Protezione al cortocircuito, sovraccarico, circuito aperto e tervica. Elevato rendimento con minima dispersione di callore ed assoluta affidablità nel tempo. Comformità alle norme EN61347213, EN61347-1, EN62384, EN55015, EN61000-3-2, EN61547.