AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FOSNOVA - FOS2209084000 ALIMENTAT. LED DIMM 0908 1-10V 20W 24V - 2209084000

copiacopia
FOSNOVA - FOS2209084000 ALIMENTAT. LED DIMM 0908 1-10V 20W 24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 24...24 V

  • Potenza di uscita - 22...22 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016535045630

Codice prodotto

FOS2209084000

Cod. produttore

2209084000

Produttore

FOS

Tensione di uscita:

24...24 V

Potenza di uscita:

22...22 W

Alimentatore LED Dimmerabile 500mA