AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FOSNOVA - FOS2209089100 ALIMENT. 0908 1-6 LED 16,8W 700MA - 2209089100

copiacopia
FOSNOVA - FOS2209089100 ALIMENT. 0908 1-6 LED 16,8W 700MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza di uscita - 16.8...16.8 W

  • Altezza - 23 mm

  • Larghezza - 38 mm

  • Lunghezza - 125 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016535045159

Codice prodotto

FOS2209089100

Cod. produttore

2209089100

Produttore

FOS

Potenza di uscita:

16.8...16.8 W

Altezza:

23 mm

Larghezza:

38 mm

Lunghezza:

125 mm

Versione a corrente costante per power LED. Morsetti a vite 1,5mmq. Protezione al cortocircuito, sovraccarico, circuito aperto e termica. Elevato rendimento con minima. dispersione di calore ed assoluta affidabilità nel tempo. Conformità alle norme EN61347-2-13, EN61347-1, EN62384, EN55015, EN61000-3-2, EN61547