AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FOSNOVA - FOS2209089800 ALIMENTATORE 0908 1-6 LED 20W 1A - 2209089800

copiacopia
FOSNOVA - FOS2209089800 ALIMENTATORE 0908 1-6 LED 20W 1A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza di uscita - 20...20 W

  • Altezza - 25 mm

  • Adatto per uso all'esterno - no

  • Larghezza - 40 mm

  • Lunghezza - 165 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016535058883

Codice prodotto

FOS2209089800

Cod. produttore

2209089800

Produttore

FOS

Potenza di uscita:

20...20 W

Altezza:

25 mm

Adatto per uso all'esterno:

no

Larghezza:

40 mm

Lunghezza:

165 mm

Power supply series 1ADc 220-240V 50/60Hz