FOSNOVA - FOS2209203400 CASS.CABL.0920 IP65 LED 3,2W RGB M60 GRI - 2209203400
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 3.2...3.2 W
Altezza - 33 mm
Adatto per uso all'esterno - sì
Larghezza - 57 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8016535026226
Codice prodotto
FOS2209203400
Cod. produttore
2209203400
Produttore
FOS
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
3.2...3.2 W
Altezza:
33 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
57 mm
Lunghezza:
149 mm
Fornito di serie con morsettiera 6 poli per collegamenti IP65 per cavi con sezione Max. 7mm Consente il collegamento elettrico in serie di M60 LED RGB.