AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FOSNOVA - FOS2209601300 KIT L1 35 0960 LED CLD EMERG 1H 350MA

copiacopia
FOSNOVA - FOS2209601300 KIT L1 35 0960 LED CLD EMERG 1H 350MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza - 8.4 W

  • Lampada - Carico resistivo

  • Sistema di cablaggio - Non permanente (SE)

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8016535043216

Codice prodotto

FOS2209601300

Cod. produttore

2209601300

Produttore

FOS

Potenza:

8.4 W

Lampada:

Carico resistivo

Sistema di cablaggio:

Non permanente (SE)

Tensione nominale:

220...240 V

Funzionamento combinato. Intervento istantaneo ad ogni mancanza di rete. Batterie al Ni-Cd “alta temperatura”. Indicatore di ricarica a led (lunghezza cavo 350mm). Dispositivo di protezione contro le scariche prolungate. Possibilità di inibizione in ModoRiposo. A richiesta versione con autodiagnosi a microprocessore integrato. Portata morsettiera: 1,5mm2. Conformità alle norme EN61347-2-13, EN61347-2-7, EN61547, EN55015, EN60598-2-22, EN61000-3-2, SELV