FOSNOVA - FOS221527141241 OFFICE 1 1527 COB 2500 20W 4K CELLDD BIA - 221527141241

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP40
Colore del corpo - Bianco
Tensione nominale - 220...240 V
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016535081317
Codice prodotto
FOS221527141241
Cod. produttore
221527141241
Produttore
FOS
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP40
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Plastica
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
2500 lm
Alimentatore incluso:
sì
Altezza/profondità di installazione:
158 mm
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Diametro esterno:
220 mm
Resistenza agli urti:
IK07
Adatto per lampade di potenza:
22...22 W
Colore della luce:
Bianco
Emissione luminosa:
Diretta
Fattore di potenza:
0
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no



