AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FOSNOVA - FOS2216781012 ISPOT 1 COM 1678 LED 11W 4K CELL-D BIA - 2216781012

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A medio raggio 20-40°

  • Adatto per montaggio incassato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016535109509

Codice prodotto

FOS2216781012

Cod. produttore

2216781012

Produttore

FOS

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP40

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Non regolabile
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
920 lm

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Altezza/profondità di installazione:

123 mm

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Reattore elettronico

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

90-100

Diametro esterno:

95 mm

Altezza / Profondità:

2 mm

Resistenza agli urti:

IK04

Adatto per lampade di potenza:

11...11 W

Colore della luce:

Bianco

Emissione luminosa:

Diretta

Fattore di potenza:

0

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

iSpot Comfort 1 - Corpo: In alluminio pressofuso completo di anello di finitura. Riflettore: In policarbonato. Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529. LED: Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20). Fattore di potenza: >0,9. Classificazione rischio fotobiologico: gruppo esente. Elevata resa luminosa (CRI 92) con ottica schermata antiabbagliamento UGR>19. Modello universale per sostituire faretti con fori da 75 mm a 80 mm. L’anello in dotazione può essere utilizzato sia come finitura estetica che per coprire fori di dimensione superiore, da 80 mm a 92 mm. Alimentatore elettronico dimmerabile 1-10V. LED COB 11W 920lm 4000K 38° CRI 92. Bianco.