AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FOSNOVA - FOS2216901000 SLIM LEX 1 1690 12W 4K CLD CELL BIA - 2216901000

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016535080037

Codice prodotto

FOS2216901000

Cod. produttore

2216901000

Produttore

FOS

SlimLex, nuova ed esclusiva gamma di faretti da incasso e da plafone di forma tonda e quadrata con Led di ultimissima generazione.Questa serie è nata per soddisfare le richieste sempre più esigenti imposte dai moderni progetti illuminotecnici destinatiall’arredo di interni. L'illuminazione deve essere efficace e flessibile, in modo da definire al meglio gli ambienti secondo le esigenze più variegate; deve essere di notevole impatto, con bassi costi di gestione e saper durare nel tempo. Deve dar vita aeffetti di luce speciali, quali la luce d'accento e la luce d'ambiente. I faretti SlimLex sono disponibili con Led da 900/1400lm - 4000K CRI 80 e assicurano una potenza da 12/18W e una durata di vita di 25.000 ore. Corpo: in alluminio pressofuso Diffusore: pannello in PMMA spessore 6mm con serigrafia a laser dimensionata alla potenza del LED. Verniciatura: A polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV. Equipaggiamento: Completo di staffa regolabile in acciaio. Normativa: Prodottiin conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529.