AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FOSNOVA - FOS2217091900 EMERGENCY 1 1709 LED 4W CLD CELL-E BIA - 2217091900

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a incasso

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)

  • Colore del corpo - Bianco

  • Dispositivo di controllo - Auto-test automatico

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8016535061012

Codice prodotto

FOS2217091900

Cod. produttore

2217091900

Produttore

FOS

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Grado di protezione (IP):

IP40

Alimentazione:

Decentralizzata (batteria individuale)

Colore del corpo:

Bianco

Dispositivo di controllo:

Auto-test automatico

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Portalampada:

Altri

Diametro esterno:

125 mm

Altezza/profondità di installazione:

65 mm

Per garantire la sicurezza in situazioni di pericolo l ’illuminazione d’emergenza è uno degli strumenti indispensabili. Quando l’illuminazione viene a mancare, il black-out mette a disagio le persone presenti in un ambiente, soprattutto in situazioni d’affollamento o in concomitanza con eventi catastrofici: aumentano i rischi per l’incolumità delle persone perchè il disagio si trasforma facilmente in panico.Per garantire la sicurezza delle persone consentendo un’ ordinato e rapido allontanamento dai locali, in caso di pericolo è necessario un efficiente impianto d’illuminazione d’emergenza. Se realizzato secondo quanto le leggi e le normative vigenti prescrivono, fornisce la necessaria illuminazione ausiliaria che, insieme ad una corretta segnalazione di sicurezza, agevola l’ evacuazione dai locali