FOSNOVA - FOS2217341500 LEX LED 1734 18W 4K CLD CELL-DI BIA - 2217341500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP44
Colore del corpo - Bianco
Tensione nominale - 220...240 V
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8016535068684
Codice prodotto
FOS2217341500
Cod. produttore
2217341500
Produttore
FOS
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP44
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
2024 lm
Alimentatore incluso:
sì
Altezza/profondità di installazione:
90 mm
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Diametro esterno:
220 mm
Altezza / Profondità:
90 mm
Resistenza agli urti:
IK04
Adatto per lampade di potenza:
20...20 W
Colore della luce:
Bianco
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no



