FOSNOVA - FOS2218061200 SHOP 2 1806 LED 38W CLD CELL-DI BIA - 2218061200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Bianco
Tensione nominale - 220...240 V
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8016535087777
Codice prodotto
FOS2218061200
Cod. produttore
2218061200
Produttore
FOS
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Acciaio
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
2000 lm
Alimentatore incluso:
sì
Altezza/profondità di installazione:
120 mm
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Resistenza agli urti:
IK07
Adatto per lampade di potenza:
20...20 W
Adatto per numero di lampade:
2
Larghezza di incasso:
175 mm
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
181 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza di incasso:
345 mm
Lunghezza:
350 mm
Fattore di potenza:
0
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no