AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FOSNOVA - FOS2218061300 SHOP 3 1806 LED 57W CLD CELL-DI BIA - 2218061300

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016535087784

Codice prodotto

FOS2218061300

Cod. produttore

2218061300

Produttore

FOS

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Acciaio

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2000 lm

Alimentatore incluso:

Altezza/profondità di installazione:

120 mm

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Resistenza agli urti:

IK07

Adatto per lampade di potenza:

20...20 W

Adatto per numero di lampade:

3

Larghezza di incasso:

175 mm

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

181 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza di incasso:

485 mm

Lunghezza:

490 mm

Fattore di potenza:

0

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Corpo: In lamiera d'acciaio. Ottica specifica anti-abbagliamento per un migliore comfort. Telaio: in alluminio con faretti orientabili e basculanti. Equipaggiamento: Completi di molle per controsoffitti di spessore da 1mm a 25 mm. Verniciatura: a polverecon vernice in poliestere resistente ai raggi UV. Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529. Dimmerabile 1-10V. LED COB 20W - 3000K - 2000lm - CRI 90 - 38°. Classificazione rischio fotobiologico: gruppo esente. Fattore di potenza: ≥0,95. Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 50000h (L70B50). Una minore potenza si traduce in maggiore convenienza, oltre l'70% di risparmio.