FOSNOVA - FOS2218461000 PANNELLO LUM 1846 LED 33W 4K CELL-D BIA - 2218461000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP40
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 3529 lm
Con lampada - sì
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
8016535076702
Codice prodotto
FOS2218461000
Cod. produttore
2218461000
Produttore
FOS
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP40
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
3529 lm
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Bianco
Materiale (del corpo):
Plastica
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Alimentatore incluso:
sì
Lunghezza:
596 mm
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Larghezza:
596 mm
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Altezza / Profondità:
60 mm
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
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no