FOSNOVA - FOS2218471194 PANN LUM 1847 LED 34W 3K CELL-D-E BIA - 2218471194

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP40
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 3380 lm
Con lampada - sì
Adatto per montaggio incassato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8016535087982
Codice prodotto
FOS2218471194
Cod. produttore
2218471194
Produttore
FOS
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP40
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
3380 lm
Con lampada:
sì
Adatto per montaggio incassato:
sì
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Rendimento luminoso delle lampade:
99.41 lm/W
Colore del corpo:
Bianco
Resistenza agli urti:
IK05
Materiale (del corpo):
Alluminio
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per montaggio a sospensione:
sì
Adatto per illuminazione di emergenza:
sì
Alimentatore incluso:
sì
Lunghezza:
595 mm
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Larghezza:
595 mm
Alimentazione:
Reattore elettronico
Emissione luminosa:
Diretta
Colore della luce:
Bianco
Indice di resa cromatica:
80-89
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Montaggio a parete:
no
Altezza/profondità di installazione:
44 mm
Fattore di potenza:
0.9
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no



