AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FOSNOVA - FOS2218551700 PANELT HP A 1855 33W 4K CELL BIA UGR<19 - 2218551700

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 3650 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016535097714

Codice prodotto

FOS2218551700

Cod. produttore

2218551700

Produttore

FOS

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP40

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

3650 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Lampada:

LED non sostituibile

Rendimento luminoso delle lampade:

104.28 lm/W

Colore del corpo:

Bianco

Resistenza agli urti:

IK05

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

600 mm

Materiale del diffusore:

Plastica, strutturata

Larghezza:

600 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

55 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

Indice di resa cromatica:

90-100

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Con fessure d'areazione:

no

Montaggio a parete:

no

Fattore di potenza:

0.95

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

PanelTech High Performance A - plafone - UGR<19 - Cornice: in lamiera di acciaio zincato, verniciato a polvere. Diffusore: in tecnopolimero prismatizzato ad alta trasmittanza. UGR<19 (in ogni situazione) secondo la norma EN 12464. LED: sorgenti luminose ad alta efficienza per una elevata qualità dei colori illuminati (CRI 93). Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 50.000h (L70B50). Fattore di potenza: 0,95. Classificazione rischio fotobiologico: gruppo esente. Low Flicker: luce uniforme e priva di sfarfallii per una maggiore sicurezza visiva. Alimentatore elettronico. LED 35W 3650lm 4000K CRI 93. Bianco.