FOSNOVA - FOS2218591000 PAN.LUM R2 1859 LED 34W 4K CELL BIA PLAF - 2218591000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP40
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 3435 lm
Con lampada - sì
Adatto per montaggio incassato - no
Confezione
1 PZ
EAN
8016535092429
Codice prodotto
FOS2218591000
Cod. produttore
2218591000
Produttore
FOS
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP40
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
3435 lm
Con lampada:
sì
Adatto per montaggio incassato:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Rendimento luminoso delle lampade:
101.02 lm/W
Colore del corpo:
Bianco
Resistenza agli urti:
IK05
Materiale (del corpo):
Alluminio
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Alimentatore incluso:
sì
Lunghezza:
1202 mm
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Larghezza:
302 mm
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Altezza / Profondità:
50 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Colore della luce:
Bianco
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Indice di resa cromatica:
80-89
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Montaggio a parete:
no
Fattore di potenza:
0.9
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no



