AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FOSNOVA - FOS2218671400 STORE 2 1867 COB 4500 80W FL CELL BIA - 2218671400

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016535073510

Codice prodotto

FOS2218671400

Cod. produttore

2218671400

Produttore

FOS

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Acciaio

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

4700 lm

Alimentatore incluso:

Altezza/profondità di installazione:

175 mm

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Resistenza agli urti:

IK07

Adatto per lampade di potenza:

36...36 W

Larghezza di incasso:

160 mm

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

180 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza di incasso:

330 mm

Lunghezza:

350 mm

Fattore di potenza:

0

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Allargamento della gamma di una delle serie più conosciute di faretti da incasso orientabili STORE LED. Modernizza il tuo impianto con soluzioni tecnologiche innovative! Corpo: In lamiera d'acciaio. Verniciatura: A liquido con vernice a base di resina acrilica, resistente agli ambienti umidi e stabilizzata ai raggi UV, interno nero e bordo bianco. Equipaggiamento: Completi di molle che assicurano una perfetta aderenza al controsoffitto di spessore da 1mm a 25 mm. Morsettiera con massima sezione di conduttori ammessa 1,5mm2. Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34-21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529. Fattore di potenza: >0,95. Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 50000h (L70B50). LED COB 36W-4700lm-4000K-CRI80.