FOSNOVA - FOS2220601000 RIO 2060 COB 4800 VIVID 40W 3K CELLD BIA - 2220601000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP40
Colore del corpo - Bianco
Tensione nominale - 220...240 V
Con rilevatore di movimento - no
Confezione
1 PZ
EAN
8016535083113
Codice prodotto
FOS2220601000
Cod. produttore
2220601000
Produttore
FOS
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP40
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
4800 lm
Alimentatore incluso:
sì
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
80-89
Riflettore:
Brillantato
Diametro esterno:
143 mm
Resistenza agli urti:
IK07
Adatto per lampade di potenza:
38...38 W
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
84 mm
Lunghezza:
185 mm
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no



