FOSNOVA - FOS2220607300 RIO 2060 COB 6000 54W 3K CELL-D ARG - 2220607300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP40
Colore del corpo - Argento
Tensione nominale - 220...240 V
Con rilevatore di movimento - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016535086886
Codice prodotto
FOS2220607300
Cod. produttore
2220607300
Produttore
FOS
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP40
Colore del corpo:
Argento
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
5800 lm
Alimentatore incluso:
sì
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
90-100
Riflettore:
Brillantato
Diametro esterno:
143 mm
Resistenza agli urti:
IK07
Adatto per lampade di potenza:
49...49 W
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
84 mm
Lunghezza:
185 mm
Fattore di potenza:
0.9
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no



