FOSNOVA - FOS2221291100 VENERE 2129 10,5W+LED3K 4K 6K CELLD BI - 2221291100
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Max prestazioni del sistema - 65 W
Colore del corpo - Bianco
Portalampada - E27
Diametro - 1000 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016535068318
Codice prodotto
FOS2221291100
Cod. produttore
2221291100
Produttore
FOS
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Max prestazioni del sistema:
65 W
Colore del corpo:
Bianco
Portalampada:
E27
Diametro:
1000 mm
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Plastica
Lampada:
LED non sostituibile
Emissione luminosa:
Diretta / indiretta
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Dimmerabile DALI:
no
Dimmerabile 1-10 V:
no
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Tipo di tensione:
AC
Lunghezza della sospensione:
1500...1500 mm
Dimmerazione DALI-2:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Adatto per numero di lampade:
1
Dimmerabile RF:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Alimentatore incluso:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Dimmerabile 0-10 V:
no
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore intercambiabile:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Sospensione fornita con il prodotto:
no
Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:
no
Dimmerabile DMX:
no
Altezza / Profondità:
535 mm
Dimmerabile con push-button:
no
Dimmerabile programmabile:
no
Dimmerabile DSI:
no
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimmerabile LineSwitch:
no
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no
Dimmerabile Zigbee:
no
Non dimmerabile:
sì
Resistenza agli urti:
IK07
Classe di protezione:
II
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Alimentazione di emergenza integrata:
no
Indice di resa cromatica:
80-89
CLO - Flusso luminoso costante:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no


