AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FOSNOVA - FOS2248561300 STRISCIA LED 4856 LED 18W 3K L4,8M 24V - 2248561300

copiacopia
FOSNOVA - FOS2248561300 STRISCIA LED 4856 LED 18W 3K L4,8M 24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 1800 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lunghezza - 4846 mm

  • Tensione della lampada - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016535098063

Codice prodotto

FOS2248561300

Cod. produttore

2248561300

Produttore

FOS

Flusso luminoso al metro:

1800 lm

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lunghezza:

4846 mm

Tensione della lampada:

24...24 V

Potenza della lampada al metro:

18 W

Modello:

Striscia

Colore della luce:

Bianco

Indice di resa cromatica:

90-100

Adatto per dimmer RF (radio frequenza):

no

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza dei singoli segmenti:

50 mm

Con set di connessione:

no

Autoadesivo:

Classe di protezione:

III

Lampada:

LED non sostituibile

Alimentatore intercambiabile:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Con terminale:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Max prestazioni del sistema:

15 W

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Con copertura di protezione:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Strip LED applicabile su superfici lisce, pulite ed asciutte con adesivo 3M. Evitare l’installazione su superfici spigolose e il danneggiamento delle componenti. Il prodotto è fornito in bobine di 5 metri, avvolte su appositi supporti; incluso alla confezione accessori per connessione. Le strip possono essere sezionate ad interassi prefissati; in caso di tagli intermedi utilizzare i tappi inclusi ed assicurarsi di sigillare accuratamente le estremità tagliate. Fosnova non si assume responsabilità in casodi tagli effettuati dopo la consegna del materiale. Strip LED: striscia LED a tensione costante 24V. Ideale per strutture in alluminio estruso e per applicazioni decorative, come l’illuminazione di modanature, facciate, ecc. Caratteristiche e vantaggi: L’interasse estremamente sottile consente una distanza minima dal diffusore e un’eccellente uniformità luminosa. Elevata resa cromatica: CRI>90. Flusso luminoso di 1800 lm/m. Temperatura di colore di 3000 K. Opzioni di taglio a passi di 5 cm per una grandelibertà di design. Autoadesivo 3M sul lato retro del prodotto per fissaggio veloce su diverse superfici. Connettori per circuiti stampati per un montaggio rapido e senza utensili. Bassa tolleranza di colore (MacAdam 3). Durata di vita di 50 000 ore. Soluzione in combinazione con driver LED a tensione costante (tensione d’uscita fissa, dimmerabile). Connettore non incluso. LED 18W/m 1800l/m-3000K-CRI>90.