FOSNOVA - FOS2248571600 STRISCIA LED 4857 LED 23W 6K L4,8M 24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso al metro - 2500 lm
Grado di protezione (IP) - IP20
Temperatura di colore - 6500...6500 K
Lunghezza - 4846 mm
Tensione della lampada - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
8016535098117
Codice prodotto
FOS2248571600
Cod. produttore
2248571600
Produttore
FOS
Flusso luminoso al metro:
2500 lm
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura di colore:
6500...6500 K
Lunghezza:
4846 mm
Tensione della lampada:
24...24 V
Potenza della lampada al metro:
23 W
Modello:
Striscia
Colore della luce:
Bianco
Indice di resa cromatica:
90-100
Adatto per dimmer RF (radio frequenza):
no
Tipo di tensione:
DC
Con set di connessione:
no
Autoadesivo:
sì
Classe di protezione:
III
Lampada:
LED non sostituibile
Alimentatore intercambiabile:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Con terminale:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Max prestazioni del sistema:
21 W
CLO - Flusso luminoso costante:
no
Con copertura di protezione:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no