AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FOSNOVA - FOS2248591400 STRISCIA LED 4859 LED 7W 4K L4,8M 24V - 2248591400

copiacopia
FOSNOVA - FOS2248591400 STRISCIA LED 4859 LED 7W 4K L4,8M 24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 1200 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 4846 mm

  • Tensione della lampada - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016535102364

Codice prodotto

FOS2248591400

Cod. produttore

2248591400

Produttore

FOS

Flusso luminoso al metro:

1200 lm

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

4846 mm

Tensione della lampada:

24...24 V

Potenza della lampada al metro:

7 W

Modello:

Striscia

Colore della luce:

Bianco

Indice di resa cromatica:

80-89

Adatto per dimmer RF (radio frequenza):

no

Tipo di tensione:

DC

Con set di connessione:

no

Autoadesivo:

Classe di protezione:

III

Lampada:

LED non sostituibile

Alimentatore intercambiabile:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Con terminale:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Max prestazioni del sistema:

7 W

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Con copertura di protezione:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Strip - LED 24V - CRI>80 - trip LED applicabile su superfici lisce, pulite ed asciutte con adesivo 3M. Evitare l’installazione su superfici spigolose e il danneggiamento delle componenti. Il prodotto è fornito in bobine di 5 metri, avvolte su appositi supporti; Le strip possono essere sezionate ad interassi prefissati; in caso di tagli intermedi utilizzare i tappi inclusi ed assicurarsi di sigillare accuratamente le estremità tagliate. Fosnova non si assume responsabilità in caso di tagli effettuati dopola consegna del materiale. Strip LED: striscia LED a tensione costante 24V. Ideale per molti tipi di illuminazione decorativa: accenti su facciate, emissione indiretta su soffitto, inserimento in modanature o profili di alluminio. LED 7W/m 1200l/m 4000K CRI>80 24V.