FOSNOVA - FOS2270281000 VISION 2.0 7028 VIVID 34W CLD CELL BIA - 2270281000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Bianco
Tensione nominale - 220...240 V
Con rilevatore di movimento - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016535088200
Codice prodotto
FOS2270281000
Cod. produttore
2270281000
Produttore
FOS
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
3000 lm
Alimentatore incluso:
sì
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
90-100
Riflettore:
Brillantato
Diametro esterno:
107 mm
Altezza / Profondità:
235 mm
Resistenza agli urti:
IK07
Adatto per lampade di potenza:
26...26 W
Colore della luce:
Bianco
Fattore di potenza:
0.95
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no



