FOSNOVA - FOS2270313000 VISION 2.0 STELO 7031 LED 20W CELL NERO - 2270313000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Nero
Angolo di emissione del fascio luminoso - A medio raggio 20-40°
Regolabile - Girevole e orientabile
Confezione
1 PZ
EAN
8016535090319
Codice prodotto
FOS2270313000
Cod. produttore
2270313000
Produttore
FOS
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Nero
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A medio raggio 20-40°
Regolabile:
Girevole e orientabile
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
no
Adatto al montaggio su barre conduttrici:
sì
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1600 lm
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto al montaggio su pedane/movimenti:
no
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Adatto al montaggio su traversa:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
80-89
Riflettore:
Brillantato
Diametro esterno:
107 mm
Altezza / Profondità:
278 mm
Resistenza agli urti:
IK07
Adatto per lampade di potenza:
20...20 W
Colore della luce:
Bianco
Lunghezza:
82 mm
Fattore di potenza:
0.95
Colore del riflettore:
Nero
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no



