AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA223023 J21B AMPL.PUSH-PULL AUTO. - 223023

copiacopia
FRACARRO - FRA223023 J21B AMPL.PUSH-PULL AUTO.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Collegamento - Connettore F

  • Numero di uscite - 1

  • Modello - Amplificatore di linea

  • Numero di ingressi - 1

  • Guadagno VHF - 21 dB

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8016978072224

Codice prodotto

FRA223023

Cod. produttore

223023

Produttore

FRA

Collegamento:

Connettore F

Numero di uscite:

1

Modello:

Amplificatore di linea

Numero di ingressi:

1

Guadagno VHF:

21 dB

Alimentazione a distanza:

no

Equalizzatore:

Guadagno UHF:

21 dB

Regolatore di livello:

Centralino di linea con 1 ingresso a larga banda (III+DAB+UHF) da interno autoalimentato con guadagno 21dB e livello di uscita fino a 124dBμV, regolazione del guadagno (0-20dB) e bassa figura di rumore.