AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA223367 ICP/UU CONV.CANALE DA INTERNO - 223367

copiacopia
FRACARRO - FRA223367 ICP/UU CONV.CANALE DA INTERNO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. equalizzazione - 18 dB

  • Frequenza - 470...862 MHz

  • Modello - Variabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978087723

Codice prodotto

FRA223367

Cod. produttore

223367

Produttore

FRA

Max. equalizzazione:

18 dB

Frequenza:

470...862 MHz

Modello:

Variabile

Convertitori di frequenza per la conversione di canali sia analogici che digitali, da una frequenza a una qualsiasi altra frequenza nell’intera banda UHF. Le frequenze d’ingresso e di uscita sono selezionabili in modo completamente agile grazie ai dip switch. L’utilizzo della tecnologia SAW consente di ottenere un’alta selettività sul canale adiacente e di utilizzare il prodotto anche come filtro di canale. La regolazione del guadagno (20dB) avviene tramite attenuatore integrato.