AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA223371 AMP9564 AMPLIFICATORE IF 120DBUV - 223371

copiacopia
FRACARRO - FRA223371 AMP9564 AMPLIFICATORE IF 120DBUV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite - 1

  • Numero di ingressi - 2

  • Modello - Amplificatore di linea

  • Alimentazione a distanza - no

  • Guadagno satellitare - 43 dB

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978085989

Codice prodotto

FRA223371

Cod. produttore

223371

Produttore

FRA

Numero di uscite:

1

Numero di ingressi:

2

Modello:

Amplificatore di linea

Alimentazione a distanza:

no

Guadagno satellitare:

43 dB

Alimentatore:

Integrato

Equalizzatore:

Regolatore di livello:

Guadagno terrestre:

0 dB

Canale di ritorno (CATV):

Generatore di 22-kHz:

Centralino con 2 ingressi (RC+FM+VHF+UHF, SAT) autoalimentata da interno con guadagno 37-43dB e livello di uscita fino a 120dBμV in banda SAT, regolazione del guadagno (15dB) e bassa figura di rumore.