FRACARRO - FRA287225 MIN/MIN ADATTATORE MINI-MINI - 287225

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Monomodale 9/125
Categoria - OS2
Numero di fibre - 1
Impermeabile longitudinalmente - no
Colore della guaina esterna - Blu
Confezione
10 PZ
EAN
8016978092086
Codice prodotto
FRA287225
Cod. produttore
287225
Produttore
FRA
Tipo di fibra:
Monomodale 9/125
Categoria:
OS2
Numero di fibre:
1
Impermeabile longitudinalmente:
no
Colore della guaina esterna:
Blu
Cavo privo di metalli:
no
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-21 (Cat A F / R):
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-22 (Cat A):
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-23 (Cat B):
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C):
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-25 (Cat D):
no
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
no
Senza alogeno secondo IEC 60754-1:
no
Privo di alogeni conforme a IEC 60754-2:
no
Senza alogeno secondo IEC 60754-3:
no


