FRACARRO - FRA287244 PALOSB2 1,5/25 PALO SB 2MT SP1,5MM D25 - 287244

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Pilone
Lunghezza - 2 m
Diametro - 25 mm
Spessore della parete - 1.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8016978093229
Codice prodotto
FRA287244
Cod. produttore
287244
Produttore
FRA
Modello:
Pilone
Lunghezza:
2 m
Diametro:
25 mm
Spessore della parete:
1.5 mm
Pali singoli zincati a fuoco, con tappo.


