FRACARRO - FRA287250 PALOCB2 2/35 PALO CB 2MT SP2MM D35 - 287250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Palo ad innesto
Lunghezza - 2 m
Diametro - 35 mm
Spessore della parete - 2 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8016978093304
Codice prodotto
FRA287250
Cod. produttore
287250
Produttore
FRA
Modello:
Palo ad innesto
Lunghezza:
2 m
Diametro:
35 mm
Spessore della parete:
2 mm
Pali singoli zincati a fuoco, con dadi M8 e bulloni inclusi.


