AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA287253 PALOCB3 2/35 PALO CB 3MT SP2MM D35 - 287253

copiacopia
FRACARRO - FRA287253 PALOCB3 2/35 PALO CB 3MT SP2MM D35

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Palo ad innesto

  • Lunghezza - 3 m

  • Diametro - 35 mm

  • Spessore della parete - 2 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978093359

Codice prodotto

FRA287253

Cod. produttore

287253

Produttore

FRA

Modello:

Palo ad innesto

Lunghezza:

3 m

Diametro:

35 mm

Spessore della parete:

2 mm

Pali singoli zincati a fuoco, con dadi M8 e bulloni inclusi.