AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA910363 ESP-CT-GSM MODULO GSM X CENTRALE - 910363

copiacopia
FRACARRO - FRA910363 ESP-CT-GSM MODULO GSM X CENTRALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Connessione radio (GSM) -

  • Connessione analogica (PSTN) - no

  • Connessione digitale (ISDN) - no

  • Trasmissione messaggi digitale (AWUG) - no

  • Trasmissione vocale analogica (AWAG) - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978097944

Codice prodotto

FRA910363

Cod. produttore

910363

Produttore

FRA

Connessione radio (GSM):

Connessione analogica (PSTN):

no

Connessione digitale (ISDN):

no

Trasmissione messaggi digitale (AWUG):

no

Trasmissione vocale analogica (AWAG):

no

Con custodia:

no

Con alimentatore:

no

Modulo GSM che permette di estendere la comunicazione del combinatore CT-BUS alla rete GSM rendendolo cosi un combinatore funzionante sia su linea telefonica PSTN che su rete GSM. Permette la gestione del sistema e relativi invii di allarmi tramite SMS. Possibilita di installazione direttamente in Centrale o remotizzata, tramite contenitore opzionale MOD-BOX N.B. Nella centrale DEFENDER HYBRID l installazione deve avvenire all esterno della centrale