FRACARRO - FRA910380 SHIELD C/WL RIV. A TENDA ESTERNO WL - 910380

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Area di copertura - 20 °
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi passivi / Ultrasuoni (doppia tecnologia)
Sistema radio - sì
Caratteristica - A tenda (per protezione di porte e finestre o di passaggi ristretti)
Confezione
1 PZ
EAN
8016978102563
Codice prodotto
FRA910380
Cod. produttore
910380
Produttore
FRA
Area di copertura:
20 °
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:
Infrarossi passivi / Ultrasuoni (doppia tecnologia)
Sistema radio:
sì
Caratteristica:
A tenda (per protezione di porte e finestre o di passaggi ristretti)
Altezza:
189 mm
Larghezza:
81 mm
Profondità:
98 mm
Con protezione antimascheramento:
sì


