AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA910402 TEATRO M-WL RIV.IR TENDA WL MARRONE - 910402

copiacopia
FRACARRO - FRA910402 TEATRO M-WL RIV.IR TENDA WL MARRONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Area di copertura - 100 °

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi passivi

  • Sistema radio -

  • Caratteristica - A tenda (per protezione di porte e finestre o di passaggi ristretti)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978095643

Codice prodotto

FRA910402

Cod. produttore

910402

Produttore

FRA

Area di copertura:

100 °

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Infrarossi passivi

Sistema radio:

Caratteristica:

A tenda (per protezione di porte e finestre o di passaggi ristretti)

Altezza:

26 mm

Larghezza:

110 mm

Profondità:

32 mm

Sensore ad effetto tenda via RADIO supervisionato, realizzato in un contenitore molto compatto, adatto per proteggere le porte e le finestre con installazioni senza fili. dotato di spessore con inclinazione di 5° per una migliore regolazione del sensore.Portata di rilevazione 4,5 m con apertura del fascio di 90°. TEATRO M-WL: colore marrone.