AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA910405 MB2-WL RIV.MAGN. WL 2CH.BIANCO - 910405

copiacopia
FRACARRO - FRA910405 MB2-WL RIV.MAGN. WL 2CH.BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Contatti - 2 NO, 2 NC

  • Wireless -

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / incasso

  • Con cavo di collegamento - no

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978096138

Codice prodotto

FRA910405

Cod. produttore

910405

Produttore

FRA

Contatti:

2 NO, 2 NC

Wireless:

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / incasso

Con cavo di collegamento:

no

Colore:

Bianco

lunghezza del cavo di connessione:

0 m

Lunghezza sensore:

152 mm

Larghezza del sensore:

65 mm

Altezza del sensore:

37 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Sensore magnetico wireless a tecnologia digitale, da interno. Dotato di contatto magnetico interno e ingresso per il collegamento di dispositivi esterni cablati, identificabili separatamente in centrale. Colore bianco.