AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA911033 CHBUS-UNI INSERITORE CH.EL. - 911033

copiacopia
FRACARRO - FRA911033 CHBUS-UNI INSERITORE CH.EL.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Contatti - 1 contatto (NC)

  • Wireless - no

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / incasso

  • Con cavo di collegamento - no

  • Colore - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978098149

Codice prodotto

FRA911033

Cod. produttore

911033

Produttore

FRA

Contatti:

1 contatto (NC)

Wireless:

no

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / incasso

Con cavo di collegamento:

no

Colore:

Nero

lunghezza del cavo di connessione:

0 m

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Dispositivi adatti alla gestione di centrali di comando Defender. Le chiavi elettroniche di prossimita permettono di comandare, da uno o piu punti l impianto antintrusione. L utilizzo delle chiavi avviene senza contatto, mediante semplice avvicinamento al lettore (tecnologia RFID) L inseritore CHBUS-UNI utilizza le chiavi elettroniche di prossimita CH10-BG, queste chiavi possono essere programmate ed acquisite in piu impianti ed essere associate ad un utente attivo nel sistema. Questa funzionalita permette di gestire un controllo accessi (anche con abilitazione a fasce orarie) nel sistema antintrusione. L inseritore CHBUS-UNI e universale per tutti gli adattatori a 2 fori per prese demix Fracarro. CHBUS-UNI KIT: il KIT e composto da un set di 2 chiavi a sfioramento (CH10-BG) ed un inseritore (CHBUS-UNI).