AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA918190 PSU-12V9A-BOX ALIMENTATORE 12V/9A BOX - 918190

copiacopia
FRACARRO - FRA918190 PSU-12V9A-BOX ALIMENTATORE 12V/9A BOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di ingresso - 207...253 V

  • Tensione di uscita - 12...12 V

  • Corrente di uscita - 9000 mA

  • Tipo di tensione di uscita - DC

  • Collegamento - Spina(maschio)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978096534

Codice prodotto

FRA918190

Cod. produttore

918190

Produttore

FRA

Tensione di ingresso:

207...253 V

Tensione di uscita:

12...12 V

Corrente di uscita:

9000 mA

Tipo di tensione di uscita:

DC

Collegamento:

Spina(maschio)

Stabilizzato:

Serie di alimentatori per telecamere pratici, affidabili e sicuri. Forniscono la giusta soluzione per ogni esigenza installativa. Tutti gli alimentatori sono protetti da sovraccarichi per garantire la perfetta efficienza dell’impianto. Il PSU-12V9A-BOX èun potente alimentatore su box metallico, che attraverso i 9 morsetti indipendenti può alimentare numerose telecamere, ogni uscita garantisce 1A massimo, per un totale 9A continui. Connessione ingresso: Morsetti a vite con protezione. Tensione di uscita a vuoto: 12V. Potenza massima erogata: 108W. Dimensioni (l×p×h): 250x215x94.