AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA920039 RM10 RIV.MAGN.INT.OT.

copiacopia
FRACARRO - FRA920039 RM10 RIV.MAGN.INT.OT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Contatti - 2 contatti (NO)

  • Wireless - no

  • Metodo di montaggio - Montaggio a incasso

  • Con cavo di collegamento -

  • Colore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978050130

Codice prodotto

FRA920039

Cod. produttore

920039

Produttore

FRA

Contatti:

2 contatti (NO)

Wireless:

no

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Con cavo di collegamento:

Colore:

Altri

lunghezza del cavo di connessione:

2 m

Diametro del sensore:

10 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Rivelatore magnetico da incasso con corpo cilindrico in ottone