AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA920046 RH-40 RIV.AL MERCURIO - 920046

copiacopia
FRACARRO - FRA920046 RH-40 RIV.AL MERCURIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Contatti - 1 contatto (NC)

  • Wireless - no

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / incasso

  • Con cavo di collegamento -

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 5 PZ

Serie di prodotti

Rivelatori di vibrazione e inerziali

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

8016978020157

Codice prodotto

FRA920046

Cod. produttore

920046

Produttore

FRA

Contatti:

1 contatto (NC)

Wireless:

no

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / incasso

Con cavo di collegamento:

Colore:

Bianco

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Rivelatore ad ampolla di mercurio con contatto NC inserito in un corpo cilindrico in plastica, provvisto di cavo a 4 conduttori. Possibilita di regolazione della sensibilita ruotando la posizione dell ampolla.