AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA998999 IR1000 EVO RILEVATORE IR DA INTERNO - 998999

copiacopia
FRACARRO - FRA998999 IR1000 EVO RILEVATORE IR DA INTERNO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978100897

Codice prodotto

FRA998999

Cod. produttore

998999

Produttore

FRA

Rivelatore infrarosso da interno per la protezione di ambienti residenziali e commerciali con copertura fino a 15 metri. Principali caratteristiche: doppia compensazione della temperatura, pet immunity, antistrisciamento, snodo in dotazione.