AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA999381 IR-IN MT RIVELATORE IR DA INCASSO - 999381

copiacopia
FRACARRO - FRA999381 IR-IN MT RIVELATORE IR DA INCASSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978094325

Codice prodotto

FRA999381

Cod. produttore

999381

Produttore

FRA

Rivelatori infrarosso passivi da incasso compatibile con le più comuni serie di prodotti per l’installazione nell’ambito “civile”. Grazie alle ridotte dimensioni ed alla strategica collocazione i rivelatori sono pressoché impercettibili nell’ambiente in cui vengono collocati. Gestione a microcontrollore dei segnali. Funzione di memoria d’allarme. Funzione di conteggio degli impulsi programmabile. Distanza di rilevamento fino a 12m con possibilità di regolazione. Focalizzazione con lente di Fresnel sferica. Funzione STAND-BY. Elettronica in SMD. civile BTICINO MATIX. Tensione di alimentazione: 10-15V. Assorbimento: 14mA. Protezione: IP54. Dimensioni (l×p×h): 25×43×30.