FRACARRO - FRA999741 IR900 RIV.INFR.PASSIVO E SNODO - 999741

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Area di copertura - 90 °
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi passivi
Sistema radio - no
Caratteristica - Superficie (per monitorare in ampiezza)
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Rivelatori da interno
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8016978079391
Codice prodotto
FRA999741
Cod. produttore
999741
Produttore
FRA
Area di copertura:
90 °
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:
Infrarossi passivi
Sistema radio:
no
Caratteristica:
Superficie (per monitorare in ampiezza)
Corrente di esercizio:
10 mA
Tensione di esercizio:
9...15 V
Altezza:
46 mm
Larghezza:
110 mm
Profondità:
60 mm


