AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRIGERIO CARPENTERIE - FRIORIO-04 PONT.FER.PRO 180X100 C/1PIAN DL M06,13 - ORIO-04

copiacopia
FRIGERIO CARPENTERIE - FRIORIO-04 PONT.FER.PRO 180X100 C/1PIAN DL M06,13

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza massima della piattaforma - 5.1 m

  • Arrotolabile / Con ruote -

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza massima totale - 6.13 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052049764551

Codice prodotto

FRIORIO-04

Cod. produttore

ORIO-04

Produttore

FRI

Altezza massima della piattaforma:

5.1 m

Arrotolabile / Con ruote:

Materiale:

Acciaio

Altezza massima totale:

6.13 m

Ponteggio professionale Orio. Gradini in profilo rettangolare mm. 40 x 20 con profonda rigatura anti-scivolo distanziati ogni 29 cm consentono di utilizzare ogni montante come una vera scala verticale e di posizionare i piani di lavoro e i parapetti intermedi con grande facilità. Tubo in robusto profilo di acciaio Ø 38 x 1,5 mm. Nottolini di bloccaggio sicuri e robusti evitano l'utilizzo di bulloni o viti da serrare. Staffe stabilizzatrici corte di supporto per maggiore stabilità e sicurezza durante gli spostamenti. Zincatura di qualità anti-ruggine ad alta densità. Marchio Frigerio e anno di produzione su ogni pezzo. Libretto istruzioni di montaggio, uso e smontaggio. Un trabattello di misura intermedia, sia per l’altezza che raggiunge sia per le dimensioni di ingombro. Si erge su una base rettangolare solida e robusta, scomponibile in quattro pezzi, su cui è possibile l'applicazione di stabilizzatori a vite (optional) che permettono di stabilizzare ulteriormente l'intera struttura e di compensare fino a 35 cm. di dislivello.