AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA V025/06 SCALA CAVAL. PRO VETR 2SALITE C/PIAT 2X6 - SCA V025/06

copiacopia
FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA V025/06 SCALA CAVAL. PRO VETR 2SALITE C/PIAT 2X6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Scala snodabile

  • Materiale - Fibra di vetro / Alluminio

  • Numero di pioli - 12

  • Numero di elementi - 2

  • Carico ammissibile - 150 kg

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052049760980

Codice prodotto

FRISCA V025/06

Cod. produttore

SCA V025/06

Produttore

FRI

Modello:

Scala snodabile

Materiale:

Fibra di vetro / Alluminio

Numero di pioli:

12

Numero di elementi:

2

Carico ammissibile:

150 kg

Con piattaforma:

Con ruote:

no

Altezza piattaforma:

1.4 mm

Scala a cavalletto a doppia salita professionale in vetroresina, con paraginocchia e piattaforma a ponte. Gradino in alluminio profondo mm 90 con superficie anti-scivolo. Robusta cerniera in acciaio zincato con ripiano terminale alluminio mm 200 x 300. Profilo montante vetroresina mm 97 x 27 certificato per alta tensione CEI EN 61478. Paraginocchia di sicurezza alto cm 50. Piattaforma in alluminio a ponte automatico mm 560 x 290 con dispositivo anti-chiusura. Cintino di sicurezza anti-divaricamento. Baserinforzata con nervature anti-urto in acciaio zincato e piedini anti-scivolo. Imballo in termoretraibile forte 80 micron. Libretto e norme d’uso