AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEECA5EUCLG ECA5EUCLG CAVO LAN CAT.5E U/UTP CU 305MT - ECA5EUCLG

copiacopia
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEECA5EUCLG ECA5EUCLG CAVO LAN CAT.5E U/UTP CU 305MT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 1 = rigido a filo unico

  • Numero di conduttori - 8

  • Categoria - 5E

  • Sezione nominale del conduttore - 0.205 mm²

  • Colore della guaina esterna - Grigio

Confezione

  • 305 M

EAN

8055271130231

Codice prodotto

FTEECA5EUCLG

Cod. produttore

ECA5EUCLG

Produttore

FTE

Classe del conduttore:

Classe 1 = rigido a filo unico

Numero di conduttori:

8

Categoria:

5E

Sezione nominale del conduttore:

0.205 mm²

Colore della guaina esterna:

Grigio

Materiale della guaina esterna:

PO (Poliolefine)

Twistatura:

A coppie

Schermatura globale:

Nessuno

Diametro del conduttore:

0.48 mm

Materiale del conduttore:

Rame

Cordatura (Formazione):

Nessuno

Impermeabile longitudinalmente:

no

Dimensioni AWG:

24

Numero di twistature (coppie):

4

Idoneo per posa interrata:

no

Impermeabile trasversalmente:

no

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Tipo approvato di installazione interrata:

Altri

Identificazione dei conduttori:

Colore

Armatura / Rinforzo:

Nessuno

Resistente ai raggi UV:

no

Superficie del conduttore:

Nudo

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Guaina protettiva:

Nessuno

Materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Specifica del materiale della guaina esterna:

Altri

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

Geometria del cavo:

Tondo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

Nessuno

Diametro esterno approssimativo:

5.8 mm

Raggio di curvatura minimo in posa mobile, con guidacavo:

20 mm

Raggio di curvatura minimo in posa mobile:

20 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

40 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-20...75 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

0...50 °C

NVP (Velocità nominale di propagazione):

69 %

Certificato come cavo navale:

no

Adatto come cavo telefonico:

no

Adatto come cavo dati per computer:

Adatto come cavo di segnalazione:

no

Tipo di cavo:

U / UTP

Duplex:

no

Numero di strati di guaina:

1

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-21 (Cat A F / R):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-22 (Cat A):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-23 (Cat B):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-25 (Cat D):

no

Integrità del circuito secondo IEC 60331-23:

no

Idoneo per l'uso come cavo di allarme di sicurezza:

no

Con filo di drenaggio:

no

Impedenza:

100 Ohm

Con protezione anti-roditori:

no

ECA5EUCLG CAVO LAN CAT.5E U/UTP CU 305MT Cavo per trasmissione dati e telecomunicazioni