FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEFOSM8T20 FOSM8T20 Cavo 8 FO tight 4 conn 2 lati 2 - FOSM8T20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Monomodale 9/125
Numero di fibre - 8
Tipo di costruzione - Tight
Materiale della guaina esterna - PO (Poliolefine)
Numero di fibre per nucleo - 1
Confezione
1 PZ
EAN
8055271131528
Codice prodotto
FTEFOSM8T20
Cod. produttore
FOSM8T20
Produttore
FTE
Tipo di fibra:
Monomodale 9/125
Numero di fibre:
8
Tipo di costruzione:
Tight
Materiale della guaina esterna:
PO (Poliolefine)
Numero di fibre per nucleo:
1
Impermeabile longitudinalmente:
no
Con protezione anti-roditori:
no
Colore della guaina esterna:
Arancione
Impermeabile trasversalmente:
no
Con serracavo:
no
Specifica del materiale della guaina esterna:
Altri
Resistente ai raggi UV:
no
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Nessuno
Soffiata:
no
Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di acidità secondo EN 13501-6:
Nessuno
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no
Resistente agli agenti chimici:
no
Diametro esterno approssimativo:
5.8 mm
Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:
15 mm
Max. resistenza alla trazione durante l'installazione:
300 kN
Idoneo per posa interrata:
no
Geometria del cavo:
Tondo
Peso:
5.25 kg/km
Armatura / Rinforzo:
Nessuno
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-21 (Cat A F / R):
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-22 (Cat A):
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-23 (Cat B):
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C):
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-25 (Cat D):
no
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
no
Integrità del circuito secondo IEC 60331-23:
no
Integrità del circuito secondo IEC 60331-25:
Nessuno
Integrità dei circuiti secondo EN 50200:
Nessuno