FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEP340SD P340SD PALO MT.3 D40 SPESS. 3MM CON TAPP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Palo telescopico
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 3 m
Diametro - 40 mm
Spessore della parete - 3 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8032359001706
Codice prodotto
FTEP340SD
Cod. produttore
P340SD
Produttore
FTE
Modello:
Palo telescopico
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
3 m
Diametro:
40 mm
Spessore della parete:
3 mm
Superficie:
Zincato a caldo
P340SD PALO MT.3 D40 SPESS. 3MM CON TAPP Palo per antenne