AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEP350CD P350CD PALO MT.3 D50 SPESS. 3MM 5 DADI - P350CD

copiacopia
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEP350CD P350CD PALO MT.3 D50 SPESS. 3MM 5 DADI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Palo telescopico

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 3 m

  • Diametro - 50 mm

  • Spessore della parete - 3 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032359001720

Codice prodotto

FTEP350CD

Cod. produttore

P350CD

Produttore

FTE

Modello:

Palo telescopico

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

3 m

Diametro:

50 mm

Spessore della parete:

3 mm

Superficie:

Zincato a caldo

P350CD PALO MT.3 D50 SPESS. 3MM 5 DADI Palo per antenne